※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEペーストスプレー 420ml

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード10883802 品番4003730
参考基準価格(税別)¥67,680 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。
「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。
極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。
グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。

用途
機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番808-2238 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.112L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする