※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アプルーブスプレー 420ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード10883818 品番4006830
参考基準価格(税別)¥84,720 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。
樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。
水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。
噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。

用途
コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。
工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。
シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
トラスコ品番808-2239 極薄茶褐色 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする