※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

救急箱 119M (ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード10884247 品番119M W
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

家庭用でも現場用としても使える救急箱です。
持ち運びに便利なハンドル付です。

用途事務所用・現場用・家庭用の救急箱 付属品中皿 トラスコ品番735-8245 材質耐衝撃性コーポリマー、中皿:スチロール 質量(g)479 外寸(mm)270×152×150 内寸(mm)254×134×77(蓋底132)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする