※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗車道具
横浜油脂工業(Linda)の 洗車スポンジ/ブラシ
横浜油脂工業(Linda)の 洗車スポンジ(柄付き)
タイヤバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
10884378
品番
BZ09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
トラスコ品番
835-6411
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
質量(g)
68
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Linda タイヤバフ
参考になった