※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石305mmステンレス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード10885236 品番RA-305-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2454 質量(g)440 適合材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする