※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石Kタイプ(軟)305mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
10885254
品番
RA-305K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
25.4
粒度
46
研削材
A
用途
一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等
トラスコ品番
809-2459
質量(g)
440
主要切断材料
一般鋼