※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石Kタイプ(軟)355
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
10885263
品番
RA-355K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-2461
粒度
36
厚さ(mm)
2.9
質量(g)
640
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
研削材
A