※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石Tタイプ(硬)305mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード10885288 品番RA-305T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番809-2460 粒度36 厚さ(mm)2.8 質量(g)440 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 研削材A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする