※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ラップ・消耗品・食品包材
日本サニパックの ポリ袋・ジッパー付き袋
日本サニパックの 食品用ポリ袋・OPP
F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886347
品番
F-14-CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプの水切り袋です。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
トラスコ品番
826-6681
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
99.9
縦(mm)
300
横(mm)
300