※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10886873 品番DSP-6T W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他 トラスコ品番722-4346 材質PP 質量(g)374 容量(L)6.2 外径×高さH(Φmm×mm)225×205
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする