※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 建築用テープ
マクセルの 気密・防水テープ
アクリル気密片面テープ50mm 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10887065
品番
349400-WH-00-50X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
樹脂クロス
粘着剤
合成樹脂系
用途
住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用
トラスコ品番
136-6296
材質
基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
質量(g)
175