※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 自動車用塗装
マクセルの シーラー/下地処理
マクセルの 車用ブチルテープ/シート
スーパーブチルテープ片面 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10887074
品番
994000-BK-20-50X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
色
ブラック
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
20
材質
基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系
用途
高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用
仕様
はく離紙なし・手で切断可能
トラスコ品番
136-6308
質量(g)
500
タイプ
片面タイプ
粘着力(N/10mm)
7.4(対ステンレス)
危険物の類別
非危険物