※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの キッチン・調理用品
日本サニパックの 水切り袋・三角コーナー
日本サニパックの 水切りネット・袋
U-87PP不織布水切り排水口用 50枚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891545
品番
U-87-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
細かい網目で小さなゴミもしっかりキャッチします。
色
白
トラスコ品番
135-1017
材質
ポリプロピレン
質量(g)
110
タイプ
排水口用
縦(mm)
250
横(mm)
235
アズワン品番
64-1229-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません