※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フム・ナチュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード10892175 品番FN-200300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます。
低アルコールなので、肌荒れしにくいです。
パラベンなどの防腐剤は一切使用しておりません。
やわらかな使い心地の大判タイプです。

ホワイト 用途手やキッチン周りの除菌に 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 トラスコ品番722-2815 材質レーヨン、ポリエステル不織布 質量(g)280 シートサイズ(mm)200×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする