ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
粘着補修テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
10892202
品番
M545 (アルミ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
色
シルバー
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
軟質アルミニウム
粘着剤
アクリル系
用途
ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修に
トラスコ品番
730-8302
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
50
長さ(m)
2
主な用途
補修用