※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤー2.0mm×100M
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
10892717
品番
R-SY2020
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
ロープ径(Φmm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番
849-0445
質量(kg)
2
全長(m)
100
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
1.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません