※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ3.0mm×100M
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
10892744
品番
R-SY2030
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
ロープ径(Φmm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番
849-0447
質量(kg)
4
全長(m)
100
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
2.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません