※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 掲示用品
ニトムズの 掲示用小物
ニトムズの フック
はがせるフック ミニ ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100パック)
注文コード
10893322
品番
H2831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる
貼りなおしOK・スペアテープ付き
かぎ・小物掛けにも
はがせるテープS9枚
耐荷重(kg)
0.5
用途
フック(はがせる粘着タイプ)
付属品
はがせるテープS8枚
トラスコ品番
730-7641
セット内容
フック:4個はがせるテープS9枚
材質
本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム系
質量(g)
16
タイプ
はがせる粘着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×16×32