※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 卓上用
NCA レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
粒度
240
注文コード
10894388
品番
A240 X971KN 100X915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
トラスコ品番
816-0377
砥粒
A