※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 卓上用
NCA レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
粒度
80
注文コード
10894433
品番
A 80 X971KN 100X915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
トラスコ品番
816-0390
砥粒
A