M521 強力プラ補修テープ ニトムズ 10894878 M521 強力プラ補修テープ ニトムズ 10894878 M521 強力プラ補修テープ ニトムズ 10894878

強力プラ補修テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード10894878 品番M521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。
透明なテープなので補修あとが目立ちません。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニル 粘着剤合成ゴム系 用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに トラスコ品番730-8264 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 質量(g)35 長さ(m)2 主な用途補修用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする