※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープ1.2mm×150M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(150m)
注文コード
10895212
品番
R-SY2012
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
ロープ径(Φmm)
1.2
材質
ステンレス(SUS304)
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番
849-0443
全長(m)
150
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
数量1以上のご注文
お送りできません