※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(480個) 注文コード10895885 品番KTB3-M8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0366 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする