画像準備中

ミニチュア電球24・28V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10896139 品番MB502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

定格電圧(V)24 電球形状T5 定格電流(mA)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10896139 MB502 34556085 MB502 ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気) ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気) 1箱(10個) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10896087
2019-12-20
用途:
オートエアコンのバックライト交換
運輸・通信業

球切れで真っ暗になっていたのでとても明るく感じます
裏面の凸にペンチを引っ掛けて回しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電球・バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする