※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の フタ
DAコンテナ蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
10896515
品番
DA-9F I(アイボリー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
適合
DA-9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
375×289×19
色
ベージュ
トラスコ品番
722-4214
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
300
外寸法・幅(mm)
375
外寸法・高さ(mm)
19
外寸法・奥行(mm)
289
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。