曜日別特売

ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電力(W)40/40
内容量1個注文コード10896525品番NO-128
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
定格電圧(V)12定格電力(W)40/40口金FF(特殊)電球形状T15使用箇所二輪車ヘッドランプ主な適合車種ホンダ、ヤマハ、スズキ一部車種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする