LEDワークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプブラック/スポット ランプ形状丸型 注文コード10896744 品番WLM01SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ・ランプ形状など8種類から選べます 他の種類を見る

使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!

タイプブラック/スポット 発光色ホワイト 定格電圧(V)12./24 光度(cd)(MAX)6000 ランプ形状丸型 質量(g)約250 定格電力(W)19 外径(Φmm)(レンズ)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする