レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 自動車用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)の その他LED
LEDワークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ブラック/ワイド
ランプ形状
角型
注文コード
10896884
品番
WLK01WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・ランプ形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
タイプ
ブラック/ワイド
発光色
ホワイト
定格電圧(V)
12./24
光度(cd)
(MAX)3500
ランプ形状
角型
質量(g)
約250
外形寸法(mm)
108×108
定格電力(W)
19