レイブリック(スタンレー)
レイブリック(スタンレー)の 自動車用電球・バルブ
レイブリック(スタンレー)の 自動車用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)の その他LED
LEDワークランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ホワイト/スポット
ランプ形状
角型
注文コード
10896918
品番
WLK01SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ランプ形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
タイプ
ホワイト/スポット
発光色
ホワイト
定格電圧(V)
12./24
光度(cd)
(MAX)6000
ランプ形状
角型
質量(g)
約250
外形寸法(mm)
108×108
定格電力(W)
19