TR-86 ナイロン車 タイキャリー黒 太幸 10900758 TR-86 ナイロン車 タイキャリー黒 太幸 10900758 TR-86 ナイロン車 タイキャリー黒 太幸 10900758 TR-86 ナイロン車 タイキャリー黒 太幸 10900758

タイキャリー黒

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10900758 品番TR-86 ナイロン車
参考基準価格(税別)¥8,527 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい多機能設計。

耐荷重(kg)約100 荷台寸法(mm)685×390 床面高さ(mm)130 材質(車輪)ナイロン 仕様ワンタッチ連結 車輪径(Φmm)85 荷台寸法(幅)(mm)390 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)685 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10900758
2020-07-03
用途:
商品搬送
ユニバーサル事務機株式会社 様 (卸売・小売業)

安定感があり、キャスターの動きがなめらかです。商品の保管・移動に活躍。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする