太幸
太幸の 運搬機器
太幸の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
キャリーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10900776
品番
TR-10
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
750
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
スチールナイロンコーティング
仕様
フットブレーキ
車輪
4輪自在、2輪ストッパー付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません