TR-150 マルチカート 2段 太幸 10900785 TR-150 マルチカート 2段 太幸 10900785 TR-150 マルチカート 2段 太幸 10900785

マルチカート 2段

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10900785 品番TR-150
参考基準価格(税別)¥39,873 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)

積載荷重(kg)
上段100
下段150
荷台寸法(幅)(mm)530 荷台寸法(奥行)(mm)840 ハンドル高さ(mm)910 車輪径(Φmm)100 材質(荷台)PP 材質スチールナイロンコーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10900785
2017-11-13
用途:
運搬
株式会社 エーワ 様 (製造業)

新品なのに、外観に真っ黒の汚れがありました。
使用しますが、すごく残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする