太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の 2段式・3段式
マルチカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10900794
品番
TR-150S
参考基準価格(税別)
¥35,369
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
560
荷台寸法(奥行)(mm)
840
ハンドル高さ(mm)
910
車輪径(Φmm)
100
材質(荷台)
PP
材質
スチールナイロンコーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません