太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の ストックカート
カートラック本体グレー袖セット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10900803
品番
CR-10
参考基準価格(税別)
¥48,846
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質
(袖)スチール焼付塗装
寸法(mm)
420×130×238
色
(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)
400×1100
キャスター
4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)
197
荷台寸法(幅)(mm)
425
材質(天板)
PP
荷台寸法(奥行)(mm)
1310
有効寸法(高さ)(mm)
1370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません