曜日別特売
M プラトレー アイボリー 太幸 10901038

プラトレー アイボリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
テーブル寸法幅(mm)310
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)310×770
内容量1枚注文コード10901038品番M
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。
指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。

テーブル寸法幅(mm)310テーブル寸法奥行(mm)770材質ABSテーブル寸法(幅×長さ)(mm)310×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10901074
2019-09-05
用途: お菓子の製造
ヤミーラボ株式会社卸売・小売業

思っていたよりチープで、がっかりしました。すぐに割れてしまいそうなので、アルミにすれば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする