太幸
太幸の 運搬機器
太幸の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
アルミトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10901083
品番
S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
テーブル寸法幅(mm)
265
テーブル寸法奥行(mm)
770
材質(本体)
アルミ
適合機種
ニューパックカートS
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
265×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません