太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の 平台車
リカーキャリー グレー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10901153
品番
N ナイロン車
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
キャスター取付にボトル・ナットを使用していません。
荷台寸法(mm)
435×290
床面高さ(mm)
130
材質(車輪)
ナイロン
車輪径(Φmm)
65
取付方式
ボルトレス(キャスター)
荷台寸法(幅)(mm)
290
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
435
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません