栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の グリースニップル
KURITA グリースニップル A型 JIS型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10901223
品番
GNA1J-10P
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
接続口径
R1/8
タイプ
A型(ストレート)
用途
グリースの注油口に。
トラスコ品番
556-8340
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
質量(g)
50
ねじ長さ(mm)
9
表面処理
ニッケルメッキ
二面幅(mm)
10
部材
鋼球・硬鋼線