KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10902203 品番 GNA2J-S
参考基準価格(税別)¥724 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。

接続口径R1/4 タイプA型(ストレート) 用途グリースの注油口に。 トラスコ品番556-8480 全長(mm)25 材質(本体)SUS303 質量(g)16.2 ねじ長さ(mm)12 二面幅(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10902228
2023-09-19
用途:
自動車の整備
その他業種

ジムニーのプロペラシャフトに着いているニップルダメになったので交換しました純正部品では出ないので安くすみました。

対象商品:
10902228
2022-02-04
用途:
旋盤チャック部品として

純正部品は黄銅のものでしたが、グリースガンの抜き差しの際折れてしまう実例が2回起きました。このため、耐久性に期待してSUS製にしてみました。今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする