栗田製作所
栗田製作所の グリスニップル・オイル窓
栗田製作所の その他注油器
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10902334
品番
GN-AD1S
参考基準価格(税別)
¥1,107
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
別口径からRc1/8への変換継手。
接続口径
M6×1.0
用途
給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
トラスコ品番
556-8773
全長(mm)
20
材質(本体)
SUS303
質量(g)
8.3
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12