セミサイクルポンプ SMA

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相100/115 材質(タンク)樹脂 吐出量(cm3)3〜6(調整形) 注文コード10905238 品番SMA61500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電圧・材質・吐出量など90種類から選べます 他の種類を見る

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出量(cm3)3〜6(調整形) 電圧(V)単相100/115 材質(タンク)樹脂 付属装置なし 間欠時間(分)15 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 周波数(Hz)50/60 有効内容量(L)1.5 吐出口径RcM8×1 入力(W)4以下(10rpm:5以下)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10905134
2018-08-08
用途:
ボールネジの潤滑油
製造業

10日ほどかかるものが5日ほどできたのですごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする