DB5K デスターユニ DB 正和 10907688

デスターユニ DB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径Rc1/8
接続口5
内容量1個注文コード10907688品番DB5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

多数分岐用の配管部品
フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用

接続口5寸法A(mm)72寸法B(mm)60寸法C(mm)40管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする