正和
デスターユニ DB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc1/8
M8×1.0
Rc1/8
接続口
6
4
5
6
7
8
9
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10907706
品番
DB6K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
多数分岐用の配管部品
フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
接続口
6
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
60
管接続口径
Rc1/8