正和
ジャンクション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
7.2
注文コード
10910445
品番
JD103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
その他継手
寸法L(mm)
27
管接続口径
M8×1
寸法L1(mm)
14.3
寸法t(mm)
6.3
寸法D(Φmm)
7.2
寸法A(Φmm)
13
適合管外径(Φmm)
4
接続ねじ種類
M