JD2 ジャンクション 正和 10910454

ジャンクション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)4寸法D(Φmm)6.5注文コード10910454品番JD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
形状その他継手管接続口径M8×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)6.5寸法A(Φmm)15適合管外径(Φmm)4取付厚(mm)16.5接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする