曜日別特売

フィルター LF04形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エレメント型式ペーパー10μm
内容量1個注文コード10914313品番LF04P2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。

接続口径Rc1/2エレメント型式ペーパー10μm定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)使用温度範囲(℃)-20~+80定格流量(L/min)25
注意
※リン酸エルテル系使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする