正和
正和の 圧力・流量測定
正和の 圧力計
正和の 汎用圧力計
圧力計 PGL形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜3.5
寸法A(mm)
10
ケース形状
A枠(立型つば無し)
注文コード
10915178
品番
PGL35N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・寸法A・ケース形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力監視機器
圧力計はMPaとkgf/cm
2
の二重併記
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0〜3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
41
寸法E(mm)
14
種類
汎用圧力計
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
52