THC4500 ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10921145

THC4500 ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10921145 THC4500 ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10921145 THC4500 ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10921145

ツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(52点組) 注文コード10921145 品番THC4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12.7sq.ツールセット。入組点数52点
NEWアイテムを標準装備:ロングボールポイントL形レンチセット
丈夫な持ち運びに便利なハンドル(補強タイプ)
上部のフタを閉じると、引き出しが飛び出さないロック付。
下段は、フリースペースなので自由にアレンジして使えます。
引き出しは、軽くスムーズなベアリング式を採用。

セット内容
【ソケット(12角)】4D-08/10/12/13/14/15/17/19/21/22/24/30/32
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】MRH-40
【ボールジョイント】BJ-40
【T形スライドハンドル】SL-40
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【コンビネーションスパナ】MS-8/10/12/13/14/15/17/19
【ペンチ】CT-150G
【ラジオペンチ】RP150G
【強力ニッパ】KN-150G
【モンキレンチ(目盛付)】MW-250
【ウォーターポンププライヤ】KWP250
【ドライバー(貫通)】(+)KPD-1/KPD-2/KPD-3、(-)KMD-075/KMD-100
【スタビードライバー】(+)SD-P、(-)SD-M
【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】BPLT-90(APL-1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10)
【マグネット付パーツトレー】MPT-CS
タイプツールチェスト3段型 差込角(mm[inch])12.7[1/2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする