パワークリーナー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード10922598 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。
フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。
汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液〜50倍)

使用場所厨房 液性アルカリ性 用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使えないもの※
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫などの金属製品、合皮、白木、ニスやペンキ、自動車などの塗装面、水がしみ込むもの
※使用上の注意※
※作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
※用途外に使わない。
※キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器へ移す。スプレー使用する場合は、さらにマスクを着用し、メーカー指定のスプレー容器で使用し、顔より高い箇所には絶対スプレーしない。また、メーカー指定容器の注意表示をよく読んで使用する。
※顔より高い箇所に使う場合、液の飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどにつけて塗る。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※液を出す時や、こすり洗い時は、飛んだ液が目や皮ふにかからないよう充分に注意する。
※必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※高温(100℃以上)の所には使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※食品が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすぐ。
※応急処置※
※目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。手当てが遅れると失明することがある。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわることがある。
※皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。手当てが遅れると炎症をおこすことがある。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
※気分が悪くなった時は使用を中止する。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922598
2024-04-03
用途:
工場の床の掃除
卸売・小売業

工場の床の汚れが油を含んでいるので、このパワークリーナーを試してみました。かなりきれいになったので概ね満足です。

対象商品:
10922598
2022-04-13
用途:
台所の清掃
建設業・工事業

清掃業者さんが使用していたので、初めて購入しました。非常に良く汚れが落ちる、特に油汚れには最適です。

対象商品:
10922598
2020-12-06
用途:
焦げ付きや油汚れの除去
製造業

これまでクレンザー等で磨いてとっていた焦げ付きがうそのようにペロッと取れました、

対象商品:
10922598
2020-08-21
用途:
ガスコンロ掃除
医療・福祉・介護関連業

家庭用のマジッククリーナーではできないほど、きれいにすることができます。

対象商品:
10922598
2020-01-06
用途:
ハウスクリーニング
有限会社ヤザキ 様 (建設業・工事業)

安くてよく落ちるおすすめです 何回もリピートしてます

対象商品:
10922598
2017-04-21
用途:
車輌清掃
Auto Salon Sato 様

大変な落ち能力 換気扇などにも使えます
マジックリン等とは比較できません 素晴らしい商品です

対象商品:
10922598
2018-12-07
用途:
油使用のフライパンや魚焼きグリルなど
惣菜かじや 様 (飲食業)

色々と試しましたが一番気に入ってます。頑固な汚れもよく落ちます。

対象商品:
10922598
2018-12-07
用途:
フライヤーの汚れに
飲食業

以前の職場で使用していました。
危険なくらい強い洗剤です。マスクとゴム手袋は必須。
完全装備で処理すれば何の問題もないです。
原液は強いので少し希釈して使用していました。
こびりついた油汚れもみるみる落ちてフライヤーがピカピカに…
こする手間すらいりません。大量に洗剤を吹きかけて、少し待って水を流せばOK。
頑固な油汚れがよく落ちるのでこれからもリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする