- クイックルワイパー業務用(本体) 花王 10922826

- クイックルワイパー業務用(本体) 花王 10922826 - クイックルワイパー業務用(本体) 花王 10922826 - クイックルワイパー業務用(本体) 花王 10922826

クイックルワイパー業務用(本体)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10922826 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイドサイズ

商品タイプ本体 用途フローリング、ビニール床、たたみなどのほこり取り 適合シートサイズ(205×540)mm 寸法(mm)ヘッド(500×110×50mm)、柄(Φ25×1300mm) 全長(mm)1367 奥行(mm)110 シリーズクイックル 材質(柄部)アルミ ヘッド幅(mm)500

商品説明動画

クイックルワイパー業務用を使った効率清掃のご提案
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922826
2022-07-16
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

近くの材料店で、購入するより安価で、又リピートします。

対象商品:
10922826
2021-04-29
用途:
店舗の普段の掃除
有限会社オリーブ 様 (サービス業)

業務用なので、大きく使い勝手もいいです。
小回りが、きくので便利です。

対象商品:
10922826
2020-12-04
用途:
作業後の清掃時

さすが業務用
ワイドな接地面が清掃作業を助けてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
10922826
2020-07-15
用途:
実は、自宅用。
不動産業

省エネ。時短(力を入れずに済む・面積が広いので早く終了)

1人が参考にしています
対象商品:
10922826
2020-06-05
用途:
床の掃除
教育・研究機関

柄が太めで長さがあるので、しっかり掃除できます。ワイプする部分が薄いので棚の下にもスイスイ入ります。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10922826
2019-12-25
用途:
作業場掃除
農・林・水産業

割安の商品を探しましたが、よく考えると広い作業場を考えると、作業効率からして大きい方がいいに決まっていますので、一番大きいサイズのこちらを購入しました。いいです!早いし楽!

対象商品:
10922826
2019-03-30
用途:
家庭用
教育・研究機関

家庭用のワイパーとして購入しました。
使う場所にもよるかもしれませんが、通常サイズだと何度も往復しなければならないのでこれくらいのサイズがあったほうが使いやすいです。
もっと大きなサイズも考え中です。

1人が参考にしています
対象商品:
10922826
2019-06-07
用途:
会社
株式会社ワイケイシー 様 (卸売・小売業)

幅が広くて、使い勝手が良いです。
会社の廊下を今まで小さなモップで水拭きしていましたが、効率よく掃除ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする